Motion
32952DB+KLR232.4A

NSK CORP, BEARING DIV
32952DB+KLR232.4A

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 260 mm d’alésage, 360 mm de diamètre extérieur, 63.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01490255
N° MFR32952DB+KLR232.4A
Prix37,322.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
32952DB+KLR232.4A

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 260 mm d’alésage, 360 mm de diamètre extérieur, 63.50 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI01490255
N° MFR32952DB+KLR232.4A
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
Prix37,322.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    260 mm
  • Diamètre extérieur
    360 mm
  • Hauteur totale
    360 mm
  • Longueur totale
    360 mm
  • Largeur totale
    63.50 mm
  • Poids
    215.57 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482200060
  • Numéro CUP du fabricant
    029176037122
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    029176037122

Aperçu

Description du fabricant
32952DB+KLR232.4A BRG