Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.6875 po
- Largeur de la base2.1880 po
- Longueur du boulon du centre au centre5.7190 à 6.6560 po
- Taille du boulon0.6250 po
- Diamètre à l’alésage2 po
- Angle de désalignement±1.5° Désalignement - statique seulement
- Hauteur totale4.5630 po
- Longueur totale8.0000 po
- Poids6.24 lb
Détails
- ApplicationBrunissage - Standard
- Type d’alésageRonde/droite
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant • Joint d'étanchéité à une lèvre et déflecteur
- Revêtement de finitionGris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVPS-232S
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662289863068
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.3000 tr/min
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7889 lbf
- Capacité de charge statique radiale5216 lbf
- Roulement de rechangeVS-232S
- Type de jointContact unique pour les lèvres avec Flinger
- SérieNormal
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON662289863068
Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre