Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Taille de l’alésage0.7874 po
- Diamètre max. du dégagement1.8660 po
- Diamètre extérieur1.5750 po
- Taille de la visM6x16
- Poids0.250 lb
- Largeur15 mm
Détails
- Tolérance de l’alésage+.050 / +0,012 mm
- Type d’alésageSimple
- ConstructionUne-pièce - Fractionné
- FinitionLumineux
- Revêtement de finitionSimple
- Vis de serrage forgéeM6x16
- Code d’harmonisation8483608000
- Instructions d’installation
- Dispositif de verrouillagePince
- Fini contre-écrouLumineux
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable
- Type de produitColliers d’arbre
- Température nominale-40 à +350 F
- Style vis/verrouillableTête de vis exposée
- Fini à visLumineux
- Matériau de la visAcier inoxydable série 18-8 300
- Série TypeLCM
- Application typiqueGuide, espacement, alignement des composants, butée mécanique, montage
- CUP_NON63452901204
- Tolérance de largeur+0,076 / -0,254 mm