Motion
6308ZZNRC3
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01490819
N° MFR6308ZZNRC3
Prix119.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI01490819
N° MFR6308ZZNRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix119.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Hauteur totale
    23 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6308ZZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 90 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308ZZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176429415
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    029176429415

Aperçu

Description du fabricant
6308ZZNRC3 BRG