Motion
719872
719872 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI01490893
N° MFR719872
Prix2,574.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
719872 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI01490893
N° MFR719872
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
Prix2,574.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.80 po
  • Longueur totale
    5.40 po
  • Largeur totale
    4.10 po

Détails

  • Actionnement
    Fonctionne avec pilote
  • Matériau du corps
    Fonte ductile
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Numéro de conception
    10
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Ester de phosphate
  • Température de fonctionnement maximale
    70 °C
  • Débit maximum
    300 L/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Montage sur sous-plaque/pliable
  • Matériau du joint
    Viton
  • Série
    Conception PCGV-8 10
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
F3 PCGV 8A 10 VANNE
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

You May Also Like

Les clients ont également acheté