Motion
3B16.0-2517 FEUILLES

DODGE
3B16.0-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 118351 - A, section de courroie B, rainure 3 , 15.98 (A), diamètre de pas 16.36 (B), diamètre extérieur 16.35 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01491288
N° MFR3B16.0-2517 SHEAVE
Prix524.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
3B16.0-2517 SHEAVE

Poulie à courroie en V de diamètre de coussinet 118351 - A, section de courroie B, rainure 3 , 15.98 (A), diamètre de pas 16.36 (B), diamètre extérieur 16.35 po, bague de verrouillage conique, bague série 2517 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01491288
N° MFR3B16.0-2517 SHEAVE
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
Votre prix524.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    A, B
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre de référence
    15.6000 po
  • Visage Largeur  
    2.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 (alésage 1-13/16 à 2-1/4 ), 1/4 x 1/8 (alésage 15/16 à 1-1/4 ), 1/8 x 1/16 (alésage 1/2 ), 3/16 x 3/32 (alésage 5/8 à 7/8 ), 3/8 x 3/16 (alésage 1-7/16 à 1-3/4 ), 5/16 x 5/32 (alésage 1-5/16 à 1-3/8 ), 5/8 x 5/16 (alésage 2-5/16 à 2-11/16 ) po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.7500 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.3500 po
  • Largeur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre du pas
    15.98 (A) po, 16.36 (B) po
  • Poids
    53.11 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    3
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475526482

Aperçu

Description du fabricant
3A15.6/B16.0-2517 TL TABLEAU 118351
  • Isole les charges de choc et les vibrations
  • Capacité de désalignement
  • Rapports de transmission de 6:1 ou plus possibles
  • Faible entretien
  • Aucune lubrification requise
  • Fonctionnement silencieux : les moteurs, etc. sont normalement à un niveau de db plus élevé que les variateurs V
  • L’efficacité de 95 % est typique
  • Bague de verrouillage conique requise