Motion
SW-7E
SW - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01491300
N° MFRSW-7E
Prix316.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SW - Extrémité femelle filetée à droite de la tige - Qualité : Précision, diamètre de l'alésage : 0.4375 po, Taille du filetage de la tige : 7/16-20 po, Sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01491300
N° MFRSW-7E
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
Votre prix316.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.8125 po
  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre de la tête
    1.1250 po
  • Largeur de la tête
    0.4375 po
  • Angle de désalignement
    14 °
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    7934 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SW
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029051135

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE SW-7ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer