Motion
PMC-5408
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5408 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 8 po, Orifice 3/8 NPTF po, Diamètre de la tige : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01491414
N° MFRPMC-5408
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-5408 Hyd, alésage 2-1/2 po, Longueur de course : 8 po, Orifice 3/8 NPTF po, Diamètre de la tige : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI01491414
N° MFRPMC-5408
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    2-1/2 po
  • Taille du port
    3/8 NPTF
  • Longueur rétractée
    16 po
  • Tige Diamètre  
    1-3/8 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-5408 2-1/2X8 CYL.