Motion
PMC-8308
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8308 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 8 po, Orifice 1/2 NPTF, Diamètre de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01491415
N° MFRPMC-8308
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre soudé réparable Prince PMC-8308 Hyd, alésage 3 po, Longueur de course : 8 po, Orifice 1/2 NPTF, Diamètre de la tige : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI01491415
N° MFRPMC-8308
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    3 po
  • Taille du port
    1/2 NPTF
  • Longueur rétractée
    16 po
  • Tige Diamètre  
    1-1/2 po
  • Accident vasculaire cérébral  
    8 po

Détails

  • Pression de fonctionnement du cylindre
    2500 psi
  • Type de montage
    Montage universel
  • Matériau du joint
    Uréthane

Aperçu

Description du fabricant
PMC-8308 3X8 CYL.