Motion
NA5904

NTN
NA5904

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI01491477
N° MFRNA5904
Prix84.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA5904

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné - NA49.R, NA59, NA69R, NK.R+1R Série
N° D’ARTICLE MI01491477
N° MFRNA5904
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
Votre prix84.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7874 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.4567 po
  • Global Largeur  
    0.9055 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.254 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA5904 présente un diamètre d’alésage de 0.7874 po, un diamètre extérieur de 1.4567 po, une largeur globale de 0.9055 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.254 lb, ce qui le rend approprié pour l’équipement de précision.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113679
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8300 lbf
  • Série
    NA59
  • Normes respectées
    JIS B 1512
  • CUP_NON
    4547359113679

Aperçu

Description du fabricant
NA5904 ROULEAU À AIGUILLES BRG