Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Hauteur totale30 mm
- Longueur totale240 mm
- Largeur totale80 mm
- Taille du port1/8 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po2529 N
- Force de poussée à 100 lb/po2529 N
- Taille de la tige12 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de cylindre guidéUnité coulissante à tige double
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageDirectement
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +60 °C
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- Pression d’épreuve+1.05 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCXS