Motion
7208WN UA
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 0.7087 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01499617
N° MFR7208WN DU
Prix422.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 80 mm, 0.7087 po de largeur, ouvert, angle de contact de 40 °, C0
N° D’ARTICLE MI01499617
N° MFR7208WN DU
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
Prix422.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Fente de remplissage
    Oui
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7087 po
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    0.7087 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    1.46 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    7208 WN DU BRG
  • Caractéristiques et avantages
    Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rinçage du sol
    Oui
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796081642
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Rpm max.
    6680 tr/min
  • Régime de fonctionnement maximal
    169692.85593077 tr/min (huile), 127269.64194807 tr/min (graisse)
  • Température de fonctionnement min.
    -50 °C
  • Nombre de roulements
    1
  • Classe de précision
    ABEC-1
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du dispositif de retenue
    Laiton
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7200WN
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    087796081642

Aperçu

Description du fabricant
7208 WN DU BRG
  • Fonctionnement silencieux | Dimensions interchangeables