Motion
S1864 S-2.25IN

REXNORD INC
S1864 S-2.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 2.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI01499976
N° MFRS1864 S-2.25IN
Prix75.11 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
S1864 S-2.25IN

Chaîne supérieure de table - acier, course droite, 2.2500 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, matériau de vol en acier, couleur gris-noir
N° D’ARTICLE MI01499976
N° MFRS1864 S-2.25IN
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
Prix75.11 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    2.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.12 po
  • Guide de dégagement droit
    1.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    12 po
  • Diamètre de la broche
    0.23 po
  • Poids
    0.25 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    S
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Gris-Noir
  • Matériel de vol
    S
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +350 °F (sec)
  • CUP_NON
    698210905538

Aperçu

Description du fabricant
81403625 1864K2.25
  • S1864 2.25 Inch Wide TableTop Chain With Steel Base Chain And Carbon Steel Top Plates
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon