Motion
HP5706-15IN MTW

REXNORD INC
HP5706-15IN MTW

81416775 Rexnord MatTop® série 5706 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI01499978
N° MFRHP5706-15IN MTW
Prix130.21 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP5706-15IN MTW

81416775 Rexnord MatTop® série 5706 chaîne moulée-en-largeur (MTW)
N° D’ARTICLE MI01499978
N° MFRHP5706-15IN MTW
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
Votre prix130.21 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    15.0000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1.5 po
  • Poids
    0.29 lb
  • Poids par pied
    1.62 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP5706 15 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699196948

Aperçu

Description du fabricant
81416775 HP5706-15 MTW
  • HP5706 15 Inch Wide Molded-To-Width MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues