Motion
312A
Ponceuse orbitale aléatoire 3.67 x 6.75-inch , tampon à pince à papier, 8000 tr/min, 0.3 HP
N° D’ARTICLE MI01500890
N° MFR312A
Prix400.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse orbitale aléatoire 3.67 x 6.75-inch , tampon à pince à papier, 8000 tr/min, 0.3 HP
N° D’ARTICLE MI01500890
N° MFR312A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix400.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    4.33 po
  • Longueur totale
    8.5 po
  • Taille du tampon
    3.67 po X 6.75 po
  • Poids de l’outil
    4.6 lb

Détails

  • Consommation d'air
    9 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Puissance
    0.3 hp
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Style orbite
    Randomisé
  • Style à montage sur socle
    Pince à papier
  • Forme du tampon
    Rectangle
  • Style ponceuse
    Paume
  • Niveau sonore
    86.0 dB(a)
  • Type d’aspirateur
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER POUR PONCEUSE A AIR 312A 3.67 X 6.75IN
  • Durable : cette ponceuse peut résister aux environnements difficiles, donc peu importe où vous décidez de travailler, vous n’aurez jamais à vous soucier du fonctionnement de vos outils.
  • Confort : la poignée profilée et compacte de cette ponceuse permet une utilisation d’une seule main.
  • Performance : Avec une vitesse variable et un moteur finement réglé, vous pouvez être sûr que cette ponceuse fonctionnera rapidement et efficacement à chaque fois.
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer