Motion
125-A
Détartreur d’aiguille à air pour service moyen, 4800 BPM, course de 1-1/8 po, alésage de 1 po, comprend des aiguilles de -19 7 po
N° D’ARTICLE MI01500904
N° MFR125-A
Prix342.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur d’aiguille à air pour service moyen, 4800 BPM, course de 1-1/8 po, alésage de 1 po, comprend des aiguilles de -19 7 po
N° D’ARTICLE MI01500904
N° MFR125-A

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix342.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur totale
    465 mm
  • Poids de l’outil
    6.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    15 pcm
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    4600 bpm
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
DÉTARTREUR À AIGUILLE À AIR 125-A 4800 BPM 1-1/8IN
  • Durabilité : Le ressort à aiguille repensé offre plus de deux fois la durée de vie de sa version précédente.
  • Polyvalence : Peut être utilisé avec des aiguilles rondes de 1/8 po (qté 19) ou avec des accessoires de ciseau pour s’adapter à bon nombre de vos besoins de préparation de surface.
  • Économique : Une excellente valeur qui fonctionnera aussi longtemps que vous.
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon