Motion
212
Clé à chocs pneumatique - 212, poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 150 pi-lb, vitesse maximale 11500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500912
N° MFR212
Prix526.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 212, poignée pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/8 po, entrée 1/4 po, couple 150 pi-lb, vitesse maximale 11500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500912
N° MFR212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix526.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1500
  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    6.5 po
  • Longueur totale
    6 po
  • Largeur totale
    2.8 po
  • Poids de l’outil
    2.89 lb
  • Couple
    150 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    2.5 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    11500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    212
  • CUP_NON
    663023000046
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
212 3/8IN IMPACT SUR L’AIR SUPER DUTY
  • Fiabilité : cette clé a été conçue pour assurer un rendement de haute qualité du premier au dernier jour.
  • Durabilité : Ce boîtier de marteau en acier et son boîtier en métal rendent la clé à chocs 212 aussi durable que efficace. Il peut résister facilement aux chutes répétées et aux environnements difficiles.
  • Accès : Avec une poignée pistolet et une conception ergonomique, cette clé vous aide à accéder aux endroits difficiles d’accès à chaque fois.
  • Puissance : le moteur à aubes finement réglé de la clé s'apparie facilement au mécanisme d'impact de marteau géant de la clé à chocs 212 pour une puissance maximale.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon