Motion
231C
Clé à chocs pneumatique - 231, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 425 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500913
N° MFR231C
Prix292.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 231, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 425 pi-lb, vitesse maximale 8000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500913
N° MFR231C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix292.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1200
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.7 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Poids de l’outil
    5.8 lb
  • Couple
    425 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.2 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Avant
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    8000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    600 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    231
  • CUP_NON
    663023047782
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
231C 1/2IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 600 PI-LB
  • Fiabilité : chaque fois que vous appuyez sur la gâchette, le 231C offre le même temps de sortie de haute qualité.
  • Durabilité : Conçue pour résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées, cette clé à chocs ne vous laissera pas tomber. Soutenu par une garantie d’un an.

Vous pourriez également aimer