Motion
236
Clé à chocs pneumatique - 236, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 271 pi-lb, vitesse maximale 7400 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500914
N° MFR236
Prix323.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 236, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 271 pi-lb, vitesse maximale 7400 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500914
N° MFR236

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix323.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1200
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.2 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Largeur totale
    2.6 po
  • Poids de l’outil
    5.3 lb
  • Couple
    271 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.3 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    663023020266
  • Vitesse maximale
    7400 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    450 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    236
  • CUP_NON
    663023020266
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
236 1/2IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 450 PI-LB
  • FIABILITÉ : La clé à chocs de 236 ½ po fera des heures supplémentaires sur vos projets les plus difficiles. La qualité de chaque pièce est testée, vous pouvez donc être sûr qu’elle offrira un rendement élevé à chaque fois.
  • PUISSANCE : cette clé à chocs est livrée avec un moteur à aubes finement réglé qui s’apparie facilement avec le mécanisme à chocs à marteau géant de la clé à chocs de 236 ½ po pour une puissance maximale.
  • GARANTIE : Une garantie d’un an est offerte de série sur toutes les clés à chocs de 236 ½ po