Motion
244A
Clé à chocs pneumatique - 244A, poignée pistolet, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500915
N° MFR244A
Price$478.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 244A, poignée pistolet, réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, vitesse maximale 7000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500915
N° MFR244A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix478.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1300
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.85 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.95 po
  • Poids de l’outil
    6 lb

Details

  • Consommation d'air
    5.4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    7000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    500 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    244A
  • CUP_NON
    663023015446
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
244A 1/2IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 500 PI-LB
  • Fiabilité : Les clés à chocs Ingersoll Rand sont mises à l’essai pour s’assurer qu’elles fonctionneront aussi harmonieusement que le jour où vous les avez achetées, chaque fois que vous appuyez sur la gâchette.
  • Contrôle accru : Le régulateur de puissance de la série 244A vous offre un contrôle et une stabilité accrus, même pour vos projets les plus difficiles.
  • Durabilité : Robuste et durable, le boîtier en métal et le boîtier en acier du marteau de la série 244A l’aideront à résister aux chutes répétées et aux environnements difficiles.