Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1000
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Hauteur totale10.3 po
- Longueur totale8.8 po
- Largeur totale4.7 po
- Poids de l’outil12.4 lb
- Couple1491 pi-lb
Détails
- Consommation d'air9.5 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeAluminium
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierAluminium
- Taux d’impact1000 bpm
- Vitesse maximale5500 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse1200 pi-lb
- RéversibleRéversible
- Série261
- CUP_NON663023001043
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- FIABILITÉ : La série 261 est conçue pour durer et sera un outil de confiance pour tous vos projets de machinerie lourde et plus encore
- PUISSANCE : Le moteur à aubes de la série 261 offre un couple de sortie élevé pour une puissance accrue.
- DURABILITÉ : Le marteau géant de la clé à chocs offre un excellent rapport puissance-poids et est facile à entretenir.
- RÉPARATION DU VÉHICULE : La bague de retenue carrée de la douille en fait une clé à chocs idéale pour les projets où vous avez besoin d'une connexion accrue de la douille.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation