Motion
271
Clé à chocs pneumatique - 271, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/8 po, couple de 1200 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500919
N° MFR271
Prix1,214.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 271, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/8 po, couple de 1200 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500919
N° MFR271
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
Prix1,214.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1000
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    1/2 po
  • Hauteur totale
    8 po
  • Longueur totale
    8.9 po
  • Largeur totale
    8 po
  • Poids de l’outil
    12.5 lb
  • Couple
    1200 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    9.5 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    1000 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    663023001081
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    1200 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    271
  • CUP_NON
    663023003740
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
271 1IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1100 PI-LB
  • FIABILITÉ : La série 271 est conçue pour durer et sera un outil de confiance pour tous vos projets de machinerie lourde et plus encore
  • PUISSANCE : Le moteur à aubes de la série 271 offre un couple de sortie élevé pour une puissance accrue.
  • DURABILITÉ : Le marteau géant de la clé à chocs offre un excellent rapport puissance-poids et est facile à entretenir.
  • RÉPARATION DU VÉHICULE : La bague de retenue carrée de la douille en fait une clé à chocs idéale pour les projets où vous avez besoin d'une connexion accrue de la douille.

Vous pourriez également aimer