Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Longueur totale248 mm
- Poids de l’outil21.9 lb
Détails
- Consommation d'air55.0 pcm
- Style de poignéePoignée pistolet
- Numéro CUP du fabricant663023001159
- Vitesse maximale6000 tr/min
- CliquetSans cliquet
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON663023001159
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation