Motion
295A
Clé à chocs pneumatique - 295A, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500922
N° MFR295A
Prix2,076.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 295A, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500922
N° MFR295A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,076.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    700
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/4 po
  • Hauteur totale
    7.5 po
  • Longueur totale
    11.4 po
  • Largeur totale
    8 po
  • Poids de l’outil
    22.3 lb

Détails

  • Consommation d'air
    11 pcm
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    663023020297
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    295A
  • CUP_NON
    663023020297
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
295A 1IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1770FT-LB
  • Méthodes de rétention multiples : Dotée d’une bague de retenue carrée et d’un trou traversant, cette clé est prête à atteindre les endroits difficiles d’accès, sans sacrifier la sécurité grâce à sa connexion solide à la douille.
  • Fiabilité : grâce à un boîtier en métal et à un boîtier en acier pour marteau, cette clé durera aussi longtemps que nécessaire, même si des chutes répétées et des conditions météorologiques extérieures difficiles se produisent.
  • Idéal pour la réparation de véhicules : En combinant une grande portée avec ses multiples méthodes de rétention, cet outil est idéal pour tous les garages.

Vous pourriez également aimer