Motion
107XPA
Clé à cliquet pneumatique - 107XPA Clé à cliquet standard, Oui, 3/8 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 54 pi-lb, vitesse maximale de 160 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500925
N° MFR107XPA
Prix225.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à cliquet pneumatique - 107XPA Clé à cliquet standard, Oui, 3/8 po taille d’entraînement, 1/4 po entrée, couple de 54 pi-lb, vitesse maximale de 160 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500925
N° MFR107XPA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix225.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/8 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    1.72 po
  • Longueur totale
    11 po
  • Largeur totale
    1.91 po
  • Poids de l’outil
    2.75 lb
  • Couple
    54 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    4 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Côté - réglable
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Type de poignée
    En ligne
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Capacité maximale de boulonnage
    7/16 po
  • Vitesse maximale
    160 tr/min
  • Types de produits
    Clé à cliquet pneumatique
  • Couple inverse
    54 pi-lb
  • Réversible
    Oui
  • Série
    Clé à cliquet standard 107XPA
  • CUP_NON
    663023020280

Aperçu

Description du fabricant
107XPA 3/8IN CLÉ À CLIQUET PNEUMATIQUE 54FT-LB
  • Échappement 360-Degree : Les capacités d’échappement à 360 degrés des clés à cliquet 107XPA standard dirigent l’échappement loin de l’opérateur, assurant un meilleur espace de travail.
  • Contrôle accru : Le régulateur de puissance que vous trouverez sur ces deux clés à cliquet offre un contrôle accru à chaque tâche.
  • Accès aux espaces difficiles d’accès : Grâce à un accès et à une portée accrus, vous pouvez travailler plus facilement dans des endroits profonds et difficiles d’accès.
  • Fiabilité : Avec les produits Ingersoll Rand, vous pouvez vous attendre à ce que vos outils dépassent continuellement vos attentes. Soutenu par une garantie d’un an.

Vous pourriez également aimer