Motion
2705P1
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2700 , poignée pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, vitesse maximale 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500929
N° MFR2705P1
Prix482.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2700 , poignée pistolet, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 0.2500 po, vitesse maximale 8500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500929
N° MFR2705P1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix482.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1200
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    0.2500 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    7.7 po
  • Longueur totale
    7.3 po
  • Largeur totale
    2.81 po
  • Poids de l’outil
    5.63 lb

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Numéro CUP du fabricant
    663023015644
  • Vitesse maximale
    8500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Couple inverse
    600 pi-lb
  • Série
    Clé à chocs série 2700
  • CUP_NON
    663023015644

Aperçu

Description du fabricant
2705P1 1/2IN PISTOLET À IMPACT PNEUMATIQUE 600 PI-LB
  • Fiabilité : Toutes les caractéristiques de la série 2700 ont été mises à l’essai pour s’assurer qu’elles fournissent la bonne puissance lorsque vous appuyez sur la gâchette.
  • Durabilité : La série 2700 est particulièrement robuste et durable. Le boîtier de marteau en acier de cette clé à chocs vous offre une durabilité accrue pour les projets lourds.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon