Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille de l’entrée1/4 po
- Longueur totale6.5 po
- Poids de l’outil6 lb
Détails
- Consommation d'air26.0 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact1300 bpm
- Numéro CUP du fabricant663023015873
- Vitesse maximale7750 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse450 pi-lb
- RéversibleRéversible
- Série2700
- CUP_NON663023015873
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Fiabilité : Toutes les caractéristiques de la série 2700 ont été mises à l’essai pour s’assurer qu’elles fournissent la bonne puissance lorsque vous appuyez sur la gâchette
- Durabilité : La série 2700 est particulièrement robuste et durable. Le boîtier de marteau en acier de cette clé à chocs vous offre une durabilité accrue pour les projets lourds.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation