Motion
2906P1
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs 2906P1 , poignée pistolet, non réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 350 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500933
N° MFR2906P1
Prix1,708.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs 2906P1 , poignée pistolet, non réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1/2 po, entrée 1/4 po, couple 350 pi-lb, vitesse maximale 5000 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500933
N° MFR2906P1
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
Prix1,708.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1200
  • Taille de l’entraînement
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    3.39 po
  • Longueur totale
    6.88 po
  • Largeur totale
    8.82 po
  • Poids de l’outil
    6 lb
  • Couple
    350 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    23 pcm
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    1200 bpm
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    2906P1 Clé à chocs
  • CUP_NON
    663023014869
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
2906P1 1/2IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Durabilité : La clé à chocs 2906P1 a été conçue pour durer. Grâce à son boîtier de marteau en acier et à son boîtier en métal, cet outil fonctionnera après plusieurs chutes et des conditions météorologiques difficiles.
  • Fiabilité : même avec des marteaux doubles et un moteur finement réglé, cette clé à chocs est conçue pour durer.