Motion
1720P1
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 1720 , poignée de pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 600 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500934
N° MFR1720P1
Prix1,498.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 1720 , poignée de pistolet, non réversible, vitesse non variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 600 pi-lb, vitesse maximale 5500 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500934
N° MFR1720P1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,498.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1000
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    1/2 po
  • Hauteur totale
    5 po
  • Longueur totale
    7.63 po
  • Largeur totale
    11.4 po
  • Poids de l’outil
    12.4 lb
  • Couple
    600 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    40.0 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    1000 bpm
  • Vitesse maximale
    5500 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    1000 pi-lb
  • Réversible
    Non réversible
  • Série
    Clé à chocs série 1720
  • CUP_NON
    663023009988
  • Vitesse variable
    Vitesse non variable

Aperçu

Description du fabricant
1720P1 3/4IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Différents styles de gâchettes disponibles : Cet outil est prêt à tout, avec une gâchette et un actionnement papillon.
  • Durabilité : Ingersoll Rand a construit la clé à chocs série 1720 pour durer. Même dans les environnements difficiles et les chutes fréquentes, cet outil est fiable de sa première utilisation à sa dernière.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon