Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute1050 bpm
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Hauteur totale9.6000 po
- Longueur totale9.88 po
- Largeur totale3.5000 po
- Poids de l’outil11.88 lb
- Couple1100 pi-lb
Détails
- Consommation d'air60.0 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Style de poignéePoignée pistolet
- Taux d’impact1050 bpm
- Vitesse maximale5200 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse1450 pi-lb
- RéversibleRéversible
- Série2925
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Entrée NPT 1/2"
- Dispositif de retenue de douille à trou traversant
- Régulateur de puissance intégré
- Lubrification du mécanisme d’alimentation sous pression
- Poignée/boîtier à revêtement époxy durable
- Silencieux intégral
- Mécanisme à double marteau
- Plaques d’extrémité en bronze
- Choix de moteur à biais équilibré ou inversé
- Moteur à 7 aubes
- Ensemble de composantes Corode-X.
- Raccord de graissage universel
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation