Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1050
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Hauteur totale9.6 po
- Longueur totale9 po
- Largeur totale3.5 po
- Poids de l’outil12.2 lb
Détails
- Consommation d'air60.0 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierAluminium
- Taux d’impact1050 bpm
- Vitesse maximale5200 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsUsure à impact pneumatique
- CliquetCliquet
- RéversibleRéversible
- SérieClé à chocs série 2925
- CUP_NON663023018089
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- DURABILITÉ : Grâce à son boîtier en titane, cette clé est à la fois légère et durable.
- FIABILITÉ : Le mécanisme à double marteau de la série 2925 signifie qu’il est moins sensible aux fluctuations de pression d’air, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier de l’efficacité de votre clé.
- Les plaques d’extrémité en bronze et un traitement préventif contre la corrosion empêchent l’intérieur dans les environnements extérieurs et humides
- La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
- Optimisé pour une utilisation industrielle générale, ferroviaire, machinerie lourde, pétrole et gaz et construction navale
- Silencieux intégral
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation