Motion
2925RBP1TI

INGERSOLL-RAND
2925RBP1TI

Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2925 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 1300 pi-lb, vitesse maximale 5200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500939
N° MFR2925RBP1TI
Prix6,073.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2925RBP1TI

Clé à chocs pneumatique - Clé à chocs série 2925 , poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, couple 1300 pi-lb, vitesse maximale 5200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500939
N° MFR2925RBP1TI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,073.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1050
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    1/2 po
  • Hauteur totale
    9.6 po
  • Longueur totale
    8.9 po
  • Largeur totale
    3.5 po
  • Poids de l’outil
    12 lb
  • Couple
    1300 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    60 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    1050 bpm
  • Vitesse maximale
    5200 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Sans cliquet
  • Couple inverse
    1600 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    Clé à chocs série 2925
  • CUP_NON
    663023018096
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
2925RBP1TI 3/4IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Durabilité : grâce à un boîtier en titane, cette clé est à la fois légère et durable.
  • Fiabilité : Le mécanisme à double marteau de la série 2925 signifie qu’il est moins sensible aux fluctuations de pression d’air, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier de l’efficacité de votre clé.
  • Les plaques d’extrémité en bronze et un traitement préventif contre la corrosion empêchent l’intérieur dans les environnements extérieurs et humides
  • Le choix de moteurs à biais inversé ou non biaisés vous offre des solutions pour le retrait ou la fixation des boulons
  • La lubrification par mécanisme alimenté par pression assure une couverture complète de l’outil
  • Optimisé pour une utilisation industrielle générale, ferroviaire, machinerie lourde, pétrole et gaz et construction navale
  • Silencieux intégral

Vous pourriez également aimer