Motion
2925RBP3Ti

INGERSOLL-RAND
2925RBP3Ti

Clé à chocs Sery 2925 - 2925, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1300 pi-lb, vitesse maximale 5200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500940
N° MFR2925RBP3Ti
Prix4,423.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INGERSOLL-RAND
2925RBP3Ti

Clé à chocs Sery 2925 - 2925, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 1 po, entrée 1/2 po, couple de 1300 pi-lb, vitesse maximale 5200 tr/min
N° D’ARTICLE MI01500940
N° MFR2925RBP3Ti
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
Prix4,423.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Soufflages par minute
    1050 bpm
  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    1/2 po
  • Hauteur totale
    9.6000 po
  • Longueur totale
    8.88 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids de l’outil
    12 lb
  • Couple
    1300 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    60.0 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Taux d’impact
    1050 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    663023018102
  • Vitesse maximale
    5200 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    1600 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    2925
  • CUP_NON
    663023018102
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
2925RBP3TI 1IN CLÉ À IMPACT AÉRIEN
  • Durabilité : grâce à un boîtier en titane, cette clé est à la fois légère et durable
  • Fiabilité : Le mécanisme à double marteau de la série 2925 signifie qu’il est moins sensible aux fluctuations de pression d’air, ce qui signifie que vous n’avez jamais à vous soucier de l’efficacité de votre clé.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon