Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute850
- Taille de l’entraînement1 po
- Taille de l’entrée9.9800 po
- Taille minimale du tuyau3/4 po
- Hauteur totale6.5 po
- Longueur totale10.2 po
- Largeur totale22.1 po
- Poids de l’outil22 lb
Détails
- Entrée d'air1/2 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Style de poignéePoignée en D
- Type de poignéePoignée en D
- Matériau du boîtierAluminium
- Numéro CUP du fabricant663023011844
- Vitesse maximale850 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- SérieSérie 2940
- CUP_NON663023011844
Aperçu
- Couple maximal de 2,000 pi-lb (2,710 Nm)
- Boîtier de marteau en fonte et boîtier en métal qui résisteront aux conditions difficiles et aux chutes répétées
- Le mécanisme d’impact à double marteau offre des coups plus équilibrés qui réduisent les vibrations et augmentent la durabilité
- Plaque d’extrémité en bronze qui augmente la durabilité et résiste à la corrosion
- Lubrification du mécanisme alimenté par pression
- Silencieux intégral
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation