Spécifications
Dimensions
- Soufflages par minute650 bpm
- Taille de l’entraînement1-1/2 po, 2-1/2 po
- Taille de l’entrée1/2 po
- Longueur totale368 mm
- Poids de l’outil32.63 lb
- Couple2500 pi-lb
Détails
- Consommation d'air70.0 pcm
- Entrée d'air1/2 NPT
- Style de poignéePoignée en D
- Taux d’impact650 bpm
- Vitesse maximale3750 tr/min
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetSans cliquet
- Couple inverse3000 pi-lb
- RéversibleNon réversible
- Série2950
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation