Motion
7S60L
Ponceuse à disque à air vertical - 0.80 hp, tampon 7.00 po, 22.00 pi3/min à charge, 5/8 – 11 Taille de broche
N° D’ARTICLE MI01500944
N° MFR7S60L
Prix2,329.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à disque à air vertical - 0.80 hp, tampon 7.00 po, 22.00 pi3/min à charge, 5/8 – 11 Taille de broche
N° D’ARTICLE MI01500944
N° MFR7S60L

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,329.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Taille du tampon
    7.00 po
  • Taille du filetage de la broche
    5/8 – 11
  • Poids de l’outil
    3.25 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    22.00 pcm
  • Type de ponceuse à disque
    Vertical
  • Puissance
    0.80 hp
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Niveau sonore
    90 dB(a)

Aperçu

Description du fabricant
7S60L 7IN PONCEUSE/POLISSEUSE À AIR 6000 TR/MIN

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon