Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la meule7 po
- Taille de l’entrée1/2 NPT
- Hauteur totale8.2 po
- Longueur totale15.9 po
- Poids de l’outil8.75 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge61 pcm
- Puissance2.1 hp
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale6000 tr/min
- CUP_NON663023010229
Aperçu
- SÉCURITÉ : Le levier de verrouillage, la protection et la poignée latérale de la série 88 Pro sont conçus pour augmenter le confort et bloquer les étincelles et les débris.
- DURABILITÉ : Vous pouvez compter sur la série 88 Pro pour résister aux déversements de produits chimiques, aux chutes répétées et à d’autres environnements difficiles.
- FIABILITÉ : Conçues pour vous, les meuleuses verticales 88 Pro Series sont puissantes et conçues pour durer. Soutenu par une garantie d’un an.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation