Motion
182LNA1
Détartreur à aiguille pneumatique robuste, 4000 BPM, course de 1-1/16 po, alésage de 0.94 po
N° D’ARTICLE MI01500952
N° MFR182LNA1
Prix951.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille pneumatique robuste, 4000 BPM, course de 1-1/16 po, alésage de 0.94 po
N° D’ARTICLE MI01500952
N° MFR182LNA1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix951.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.94 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur de l’aiguille
    5 po
  • Longueur totale
    15 po
  • Poids de l’outil
    5-3/4 lb

Détails

  • Consommation d'air
    13 pcm
  • Style de poignée
    En ligne
  • Taux d’impact
    4000 bpm
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Air

Aperçu

Description du fabricant
182LNA1 ÉCHARPE À AIGUILLES À AIR 4000BPM
  • Réglage facile : le verrou de type baïonnette réglable permet un réglage facile sans outils spéciaux.
  • Durabilité : Ces détartreurs sont dotés d’un papillon des gaz revêtu de caoutchouc pour assurer une étanchéité positive des composants internes, et ils sont suffisamment durables pour résister facilement aux chutes répétées et aux conditions difficiles.
  • Confort : Compact, bien équilibré et à faible vibration pour maximiser le confort de l’opérateur
  • Puissance : Le puissant moteur de la série 182 facilite le travail et le rend plus efficace.
  • Testé et approuvé conformément à MIL-S-23492A (Expédié).
  • Comprend des aiguilles en acier (19) traitées thermiquement pour une performance maximale. (diamètre de 1/8 po, longueur de 5 po)
  • Garantie d’un an

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon