Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po
- Longueur totale8.4 po
- Poids de l’outil3.1 lb
Détails
- Consommation d'air19 pcm
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Style de poignéePoignée pistolet
- Puissance1/2 hp
- Vitesse maximale950 tr/min
- Puissance nominale0.50 hp
- RéversibleNon réversible
- Série728
- Vitesse variableVitesse non variable
Aperçu
- Couple de calage : 30-120 po-lb (3.4-13.6 Nm)
- Taille du mandrin : 1/2 po
- Poignée morte standard sur 728NA3
- Prix économique pour les applications d’entretien général
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation