Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po et 1/8 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.5 po
- Longueur totale6 po
- Taille du filetage de la broche1/4 po
- Poids de l’outil1.10 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge25 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeAngle droit
- Puissance0.4 hp
- Vitesse maximale20000 tr/min
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663024002568
Aperçu
- Durabilité : Conçu pour résister aux chutes répétées, aux produits chimiques agressifs et aux environnements de travail difficiles, cet outil est prêt à fonctionner partout et en tout temps.
- Fiabilité : Conçu pour durer, cet outil fonctionne bien travail après travail, c’est pourquoi il est à la maison dans la construction navale, la machinerie lourde, les chemins de fer, le pétrole et le gaz, les ateliers de carrosserie et même les environnements aérospatiaux.
- Confort
- Confort : Que vous répariez une voiture ou construisiez une maison, ces meuleuses à matrice ont une forme ergonomique confortable qui vous assure d’en faire plus avec moins de fatigue.
- À 0,4 hp, la série G1 offre beaucoup de puissance dans un petit ensemble
- Idéal pour l’enlèvement de matériaux légers, le nettoyage de pièces moulées rugueuses, l’ébavurage de pièces, le nettoyage de soudures et d’autres tâches de finition
- Poignée ergonomique en forme de D
- Accès à un écrou pour tous les services de moteur
- Le système de montage souple en instance de brevet réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l’interrupteur
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la documentation
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la documentation
Outils d'embrayage Ingersoll RandIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Augmentez la productivité avec un retour visuel du cycle pour une interprétation instantanée.
Voir la documentation