Spécifications
Dimensions
- Taille du collet1/4 po et 1/8 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale2.75 po
- Longueur totale6.13 po
Details
- Consommation d’air à la charge20 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementArrière
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéeDroit
- Puissance0.4 hp
- Numéro CUP du fabricant663024003480
- Source d’alimentationAlimentation pneumatique
- CUP_NON663024003480
Aperçu
Description du fabricant
G1H250RG4 MEULEUSE À AIR 25000 TR/MIN
- Durabilité : Conçu pour résister aux chutes répétées, aux produits chimiques agressifs et aux environnements de travail difficiles, cet outil est prêt à fonctionner partout et en tout temps.
- Fiabilité : Conçu pour durer, cet outil fonctionne bien travail après travail, c’est pourquoi il est à la maison dans la construction navale, la machinerie lourde, les chemins de fer, le pétrole et le gaz, les ateliers de carrosserie et même les environnements aérospatiaux.
- Confort : Que vous répariez une voiture ou construisiez une maison, ces meuleuses à matrice ont une forme ergonomique et confortable qui vous permet d’en faire plus avec moins de fatigue.
- À 0,4 hp, la série G1 offre beaucoup de puissance dans un petit ensemble
- Idéal pour l’enlèvement de matériaux légers, le nettoyage de pièces moulées rugueuses, l’ébavurage de pièces, le nettoyage de soudures et d’autres tâches de finition
- Poignée ergonomique en forme de D
- Accès à un écrou pour tous les services de moteur
- Le système de montage souple en instance de brevet réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l’interrupteur
- Garantie d’un an
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Ingersoll Rand 1" Cordless Impact WrenchIngersoll Rand 1" Cordless Impact Wrench
View Literature
SMC Desktop Duster Box ZVB Series BrochureDesktop Duster Box ZVB Series a dedicated integrated static neutralization, dust removal, and dust collection device.
View Literature
Ingersoll Rand Clutch ToolsIngersoll Rand QC Series Clutch Tools - Boost productivity with visual cycle feedback for instant intepretation.
View Literature