Motion
5L008008FK
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier deux pièces 1/2 po x 1/2 po avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI01502022
N° MFR5L008008FK
Prix193.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en acier deux pièces 1/2 po x 1/2 po avec rainures à clavette haute résistance
N° D’ARTICLE MI01502022
N° MFR5L008008FK
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
Prix193.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Taille de la vis
    8-32 x 1/2
  • Taille du filetage
    8-32 x 1/2
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Type
    Accouplements d’arbre rigide à pince fendue en deux pièces avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786017629

Aperçu

Description du fabricant
5L008008FK