Motion
GE 12 E

SKF
GE 12 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502041
N° MFRGE 12 E
Prix90.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
GE 12 E

Roulement radial sphérique lisse - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 22 mm, largeur de bague intérieure de 10 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502041
N° MFRGE 12 E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    10 mm
  • Mauvais alignement Angle  
    10 °
  • Largeur de l’anneau extérieur
    7 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Largeur totale
    10 mm
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier chromé
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576609206
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +200 °C °F
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier chromé
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    54 kN
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    7316576609206

Aperçu

Description du fabricant
GE 12 E BRG