Motion
SAL 20 C

SKF
SAL 20 C

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01502085
N° MFRSAL 20 C
Prix253.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SAL 20 C

Extrémité de tige mâle filetée à gauche - Qualité : commerciale/industrielle, diamètre de l’alésage : 20 mm, taille du filetage de la tige : M20x1.5, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI01502085
N° MFRSAL 20 C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix253.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre de la tête
    54 mm
  • Taille du filetage
    M20 x 1.5
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier
  • Grade
    Commercial/industriel
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 150 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Bronze
  • Capacité de charge statique radiale
    51.0 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    SAL
  • Normes respectées
    ISO 12240-4:1998, ISO 965-1:1998
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    M
  • CUP_NON
    7316577003454

Aperçu

Description du fabricant
BOUT DE TIGE SAL 20C