Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon(2) 1⁄4 × 1-3⁄8 po / 254 x 354 mm
- Diamètre nominal de la vis8 mm
Details
- Type d’accessoireSupport de roulement double
Aperçu
Description du fabricant
EZM-1008 UNIV MNT 2-BRG SUPPORT
- Les supports universels à double roulement avec supports de moteur utilisent un roulement à contact angulaire double qui soutient la vis linéaire axialement et radialement.
- Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont parfaits pour la plupart des applications de montage et lorsqu’ils sont utilisés avec un support à roulement unique, permettent à la vis linéaire de fléchir naturellement, maximisant ainsi la durée de vie de l’écrou de course et de la vis.
- Les supports de roulement universels avec supports de moteur peuvent être montés à partir de la face avant ou arrière et de la surface inférieure.
- Les supports à roulement double universels avec supports de moteur sont montés à l’extrémité d’usinage de l’extension d’arbre clavette de type 3K .
- Les supports universels à double roulement avec supports de moteur sont disponibles dans une configuration standard NEMA ou une configuration de support de moteur client.