Motion
C2040AS LIAISON DE ROULEAU

TSUBAKI (UST)
C2040AS ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2040 / 1 po pas, riveté, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01502365
N° MFRC2040AS ROLLER LINK
Prix12.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2040AS ROLLER LINK

Maillon de rouleau - 2040 / 1 po pas, riveté, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI01502365
N° MFRC2040AS ROLLER LINK
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
Votre prix12.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2040 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Rouleau
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Spécification du matériel
    Type 600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion, haute température
  • Série
    COMME
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203557

Aperçu

Description du fabricant
C2040AS ROULEAU PLAIN LNK