Motion
7020  CTQULP4 MTO

NSK CORP, BEARING DIV
7020 CTQULP4 MTO

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 100 mm, diamètre extérieur 150 mm, largeur 48 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502486
N° MFR7020 CTQULP4 MTO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
7020 CTQULP4 MTO

Roulement à contact angulaire Duplex - Duplex Universal, alésage 100 mm, diamètre extérieur 150 mm, largeur 48 mm, angle de contact 15 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI01502486
N° MFR7020 CTQULP4 MTO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Overall Width  
    48 mm
  • Cote de précision
    ABEC7, P4

Details

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Sac phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7020 CTQULP4 BRG
  • Type duplex
    Duplex universel
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    122000 N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7020 CTQULP4 BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté