Motion
16GS-16MBSPP

GATES RUBBER CO
16GS-16MBSPP

734790825 -
N° D’ARTICLE MI01504391
N° MFR16GS-16MBSPP
Prix58.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
16GS-16MBSPP

734790825 -
N° D’ARTICLE MI01504391
N° MFR16GS-16MBSPP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix58.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    16
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    16
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.0000 po
  • Taille du filetage
    1-11 BSPP
  • Taille de filetage 1
    1-11
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les raccords GlobalSpiral sont spécialement conçus pour fournir une performance supérieure pour les applications de tuyaux hydrauliques à fil spiralé à haute pression et à impulsion élevée. Ils peuvent être utilisés avec tous les tuyaux métalliques Gates MegaSys à quatre et six spirales jusqu'à 6,000 psi. Lorsqu’ils sont utilisés avec des ferrules à 2 fils, les raccords GlobalSpiral peuvent également être sertis sur les tuyaux tressés en fil Gates. La conception innovatrice, en deux pièces et antidérapante réduit le temps d’assemblage, la main-d’œuvre, les erreurs de fabrication et la contamination du ?système d’alimentation uid. Gouttes S, M et L selon la norme ISO Fil Draft Intertiol 12151-S . Raccords MGS pour utilisation avec la sertisseuse MC4-20 uniquement.
  • Revêtement
    TuffCoatMC ,
  • Configuration
    Droit
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    BSPP
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    MBSPP
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    Tuyaux parallèles standard britanniques
  • À utiliser avec
    Flexible hydraulique à fils métalliques MegaSys 4 et 6-Spiral jusqu’à 8K psi
  • Numéro CUP du fabricant
    072053438079
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Acier
  • Type de joint
    Angle associé avec joint torique
  • Angle assis
    30 °
  • Émerillon
    Non
  • Angle de filetage
    55°
  • Norme de filetage
    BSPP
  • Type de fil
    BSPP
  • CUP_NON
    072053438079

Aperçu

Description du fabricant
16GS-16MBSPP 7347-90825
  • Sertissage « à mordre le fil » pour une meilleure rétention des accouplements ; Testé selon 1,000,000 cycles d'impulsion à la pointe de l'industrie ; Capacité de température de +250°F pour une durée de vie plus longue ; Placage écologique TuffCoat pour une résistance à la corrosion 347  % supérieure à celle de la norme SAE ;