Motion
ES100 6MMX6MM

LOVEJOY INC
ES100 6MMX6MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 25 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01504581
N° MFRES100 6MMX6MM
Prix161.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
ES100 6MMX6MM

Accouplement d’arbre de poutre de vis de fixation – poutre unique, diamètre extérieur de 25 mm, longueur de 25 mm, aluminium anodisé
N° D’ARTICLE MI01504581
N° MFRES100 6MMX6MM
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
Prix161.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    5 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.01 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.005 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144566829
  • Matériel
    Aluminium anodisé
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Nombre de faisceaux
    Faisceau unique
  • Type de pince à vis
    Type de vis de fixation
  • Série
    ES
  • Raideur de torsion
    286.5 po-lb/rad
  • CUP_NON
    685144566829

Aperçu

Description du fabricant
ES100-BEAM CP-6MMX6MM
  • Accouplement entièrement métallique
  • Facile à installer – une seule pièce
  • Haute capacité de désalignement angulaire à 5°
  • Finition en aluminium anodisé
  • Conception sans cils