Motion
PHE50
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01504841
N° MFRPHE50
Prix447.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collet excentrique
N° D’ARTICLE MI01504841
N° MFRPHE50
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
Votre prix447.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    110 mm
  • Longueur totale
    145 mm
  • Poids
    5.39 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PHE50
  • Numéro CUP du fabricant
    4012802788266
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35000 N
  • Série
    PHE
  • Type d’unité
    Montage latéral

Aperçu

Description du fabricant
PHE50-XL